内容量1セット(2000個)
仕様インダクタンス:2.2 μH最大直流電流:2.8Aパッケージ/ケース:3015長さ:3.2mm奥行き:3mm高さ:1.5mm寸法:3.2 x 3 x 1.5mmシールド:あり許容差:±20%最大直流抵抗:86.6mΩシリーズ:SPM-LRコア材料:金属モールドタイプ:ありSMP3015シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. TDK SPM3015シリーズ巻線型表面実装インダクタは、電源回路用の磁気シールドが施されている低プロファイル製品です。 大電流、低RDC、及び小型化を実現しています。 この表面実装インダクタは、優れた重畳特性により、高温環境でのインダクタンス変動が低くなっています。 金属磁性材料を使用した構造のため、コア接着コイルよりもハムノイズが低減されます。. 用途. コンパクトな電源モジュール タブレット端末 ノートPC HDD サーバー
注文コード47227426
品番SPM3015T-2R2M-LR