内容量1セット(1000個)
仕様インダクタンス:2.2 μH最大直流電流:3.1Aパッケージ/ケース:4012長さ:4.4mm奥行き:4.1mm高さ:1.2mm寸法:4.4 x 4.1 x 1.2mmシールド:あり許容差:±20%最大直流抵抗:85.4mΩシリーズ:SPM-LRコア材料:金属モールドタイプ:ありSPM4012シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. 金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ 一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減 高さ1.2 mm及び3.0 mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能 大電流、低Rdc、小型化が実現可能 高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好
注文コード47227469
品番SPM4012T-2R2M-LR