内容量1袋(10個)
仕様インダクタンス:2.2 μH最大直流電流:3.2Aパッケージ/ケース:5012長さ:5.4mm奥行き:5.1mm高さ:1.2mm寸法:5.4 x 5.1 x 1.2mmシールド:Y最大直流抵抗:67.7mΩシリーズ:SPM-LRコア材料:フェライト最大動作温度:+125℃SPM5012シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. 金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ 一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減 高さ1.2 mm及び3.0 mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能 大電流、低Rdc、小型化が実現可能 高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好
注文コード47227496
品番SPM5012T-2R2M-LR