内容量1セット(1000個)
仕様インダクタンス:2.2 μH最大直流電流:3.5Aパッケージ/ケース:4015長さ:4.4mm奥行き:4.1mm高さ:1.5mm寸法:4.4 x 4.1 x 1.5mmシールド:あり許容差:±20%最大直流抵抗:62.7mΩシリーズ:SPM-LRコア材料:金属最小動作温度:-40℃SPM4015シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. 用途. TDK SPM4015シリーズ巻線型表面実装インダクタは、電源回路用の磁気シールドが施されている低プロファイル製品です。 大電流、低RDC、及び小型化を実現しています。 この表面実装インダクタは、優れた重畳特性により、高温環境でのインダクタンス変動が低くなっています。 金属磁性材料を使用した構造のため、コア接着コイルよりもハムノイズが低減されます。. コンパクトな電源モジュール タブレット端末 ノートPC HDD サーバー
注文コード47227523
品番SPM4015T-2R2M-LR