NLCV25T-2R2M-EF TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH TDK 47227557

TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 仕様インダクタンス:2.2 μH最大直流電流:390mAパッケージ/ケース:SMD長さ:2.5mm奥行き:2mm高さ:1.8mm寸法:2.5 x 2 x 1.8mmシールド:あり許容差:±20%最大直流抵抗:500mΩシリーズ:NLCV-EFコア材料:フェライト最小品質ファクター:20 注文コード47227557 品番NLCV25T-2R2M-EF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量48種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス:2.2 μH
最大直流電流:390mA
パッケージ/ケース:SMD
長さ:2.5mm
奥行き:2mm
高さ:1.8mm
寸法:2.5 x 2 x 1.8mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:500mΩ
シリーズ:NLCV-EF
コア材料:フェライト
最小品質ファクター:20
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする