内容量1袋(10個)
仕様インダクタンス:2.2 μH最大直流電流:940mAパッケージ/ケース:201610長さ:2mm奥行き:1.6mm高さ:0.95mm寸法:2 x 1.6 x 0.95mmシールド:Y最大直流抵抗:276mΩシリーズ:VLS-Eコア材料:フェライト最大自己共振周波数:1MHzインダクタ構造:巻線型VLS2016-Eシリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. TDKのVLS2016-Eシリーズは、高磁気シールド構造を備え、高密度実装に対応しています。. 特長と利点:. 最大高さ0.8 mm、0.95 mm、1.0 mm、1.2 mm、1.5 mmの低プロファイル製品ラインアップで、さまざまな用途で使用可能 用途: スマートフォン、タブレット端末、HDD、SSD、DVC、DSC、モバイルディスプレイパネル、ポータブルゲームデバイス、コンパクト電源モジュール
注文コード47227733
品番VLS201610ET-2R2M