TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 200 μH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
47227794
品番
VLB12065HT-R20M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:200 μH
最大直流電流:67A
パッケージ/ケース:SMD
長さ:11mm
奥行き:9.7mm
高さ:6.3mm
寸法:11 x 9.7 x 6.3mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:440μΩ
シリーズ:VLB
コア材料:フェライト
動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応