TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
47227959
品番
SLF10165T-220M2R43PF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス:22 μH
最大直流電流:2.7A
パッケージ/ケース:SMD
長さ:10.1mm
奥行き:10.1mm
高さ:6.5mm
寸法:10.1 x 10.1 x 6.5mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:44.8mΩ
シリーズ:SLF
コア材料:フェライト
動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応