仕様
インダクタンス:22 μH
最大直流電流:580mA
パッケージ/ケース:2520
長さ:2.5mm
奥行き:2mm
高さ:1.2mm
寸法:2.5 x 2 x 1.2mm
シールド:Y
許容差:±20%
最大直流抵抗:1.68Ω
シリーズ:VLS-HBU
コア材料:金属磁性
モールドタイプ:Y
VLS-HBUシリーズ電源回路用巻線型磁性金属インダクタ. TDK VLS-HBUシリーズパワーインダクタは、磁気的にシールドされ、コアに磁性金属素材を使用した巻線型インダクタです。VLS-HBUシリーズのコア素材は改善され、以前のVLSシリーズに比べて定格電流仕様が高くなっています。このシリーズは、金属コア素材の絶縁技術により高耐電圧(40 V)を実現しています。. 特長. 磁気シールド、巻線型、磁性金属コア素材. 磁性金属素材を使用することで大電流を実現. 金属素材の絶縁技術により高耐電圧を実現. 動作温度: -40 → +105 ℃. 用途. LCD LEDバックライト、OLEDパネル、LCDパネル、LCDドライバ