TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47228117
品番
SLF7032T-220MR96-2PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:22 μH
最大直流電流:960mA
許容差:±20%
最大直流抵抗:110mΩ
シリーズ:SLF
最大動作温度:+85℃
SLF7032シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ 用途: 携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器