TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 220 μH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(250個)
注文コード
47228178
品番
VLS5045EX-221M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス:220 μH
最大直流電流:450mA
パッケージ/ケース:SMD
長さ:5mm
奥行き:5mm
高さ:4.5mm
寸法:5 x 5 x 4.5mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:1.05Ω
シリーズ:VLS-EX
コア材料:フェライト
動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応