内容量1セット(2000個)
仕様インダクタンス:4.7 μH最大直流電流:1.36Aパッケージ/ケース:2520長さ:2.5mm奥行き:2mm高さ:1.2mm寸法:2.5 x 2 x 1.2mmシールド:Y許容差:±20%最大直流抵抗:290mΩシリーズ:VLS-HBUコア材料:金属磁性モールドタイプ:YVLS-HBUシリーズ電源回路用巻線型磁性金属インダクタ. TDK VLS-HBUシリーズパワーインダクタは、磁気的にシールドされ、コアに磁性金属素材を使用した巻線型インダクタです。VLS-HBUシリーズのコア素材は改善され、以前のVLSシリーズに比べて定格電流仕様が高くなっています。このシリーズは、金属コア素材の絶縁技術により高耐電圧(40 V)を実現しています。. 特長. 磁気シールド、巻線型、磁性金属コア素材. 磁性金属素材を使用することで大電流を実現. 金属素材の絶縁技術により高耐電圧を実現. 動作温度: -40 → +105 ℃. 用途. LCD LEDバックライト、OLEDパネル、LCDパネル、LCDドライバ
注文コード47229176
品番VLS252012HBU-4R7M