内容量1セット(2000個)
仕様インダクタンス:4.7 μH最大直流電流:1.5Aパッケージ/ケース:3012長さ:3.2mm奥行き:3mm高さ:1.2mm寸法:3.2 x 3 x 1.2mmシールド:あり許容差:±20%最大直流抵抗:264mΩシリーズ:SPM-LRコア材料:金属最大動作温度:+125℃SPM3012シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 金属性磁性材料を使用した、電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタ 最大高さ1.2 mm及び3.0 mmの低プロファイル製品ラインアップにより、さまざまな用途で使用可能 フェエライト巻線インダクタよりも、大電流、低Rdc、コンパクト 良好な直流重畳特性により、高温環境でのインダクタンスの変動が少ない 使用されている金属性磁性材料により、コア接着コイルよりも低いハムノイズが実現 用途: スマートフォン、タブレット端末、ラップトップコンピュータ、HDD、サーバー、VRM、小型電源モジュール
注文コード47229194
品番SPM3012T-4R7M-LR