内容量1セット(500個)
仕様インダクタンス:4.7 μH最大直流電流:2.5Aパッケージ/ケース:4020長さ:4.4mm奥行き:4.1mm高さ:2mm寸法:4.4 x 4.1 x 2mmシールド:あり許容差:±20%最大直流抵抗:147.2mΩシリーズ:SPM-LRコア材料:金属モールドタイプ:ありSPM4020シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. TDK SPM4020シリーズ巻線型表面実装インダクタは、電源回路用の磁気シールドが施されている低プロファイル製品です。 大電流、低RDC、及び小型化を実現しています。 この表面実装インダクタは、優れた重畳特性により、高温環境でのインダクタンス変動が低くなっています。 金属磁性材料を使用した構造のため、コア接着コイルよりもハムノイズが低減されます。. 用途. コンパクトな電源モジュール タブレット端末 ノートPC HDD サーバー
注文コード47229273
品番SPM4020T-4R7M-LR