内容量1セット(1000個)
仕様インダクタンス:4.7 μH最大直流電流:3.1 (Saturation) A, 3.3 (Temperature) A長さ:6.3mm奥行き:6mm高さ:4.5mm寸法:6.3 x 6 x 4.5mmシールド:あり許容差:±30%最大直流抵抗:23mΩシリーズ:CLF-NI-Dコア材料:フェライト動作温度 Min:-55℃AEC-Q200認定. CLF6045NI-D SMD巻線型フェライトインダクタ. TDKのCLF6045NI-Dシリーズは、磁気シールド付き巻線型インダクタで構成されています。この巻線型インダクタは、-55〜+150 ℃ (自己温度上昇を含む)の広い温度範囲で使用することができます。ハロゲンフリーで、鉛フリーはんだに対応し、E6シリーズの各種インダクタンス値のタイプが揃っています。. 製品用途の情報. この巻線型インダクタは、AEC-Q200認定済みで、車載用途における電源回路に適しています。主な用途には、エンジン制御モジュール、メータ、電子パワーステアリング、ABS、ヘッドライトなどがあります。
注文コード47229334
品番CLF6045NIT-4R7N-D