内容量1袋(10個)
仕様インダクタンス:4.7 μH最大直流電流:5.7 (Saturation) A, 7 (Temperature) A長さ:10.1mm奥行き:10mm高さ:6mm寸法:10.1 x 10 x 6mmシールド:あり許容差:±30%最大直流抵抗:11mΩシリーズ:CLF-NI-Dコア材料:フェライト最小動作温度:-55℃CLF10060NI-D SMD巻線型フェライトインダクタ. TDKのCLF10060NI-Dシリーズは、磁気シールド付き巻線型インダクタで構成されています。この巻線型インダクタは、-55〜+150 ℃ (自己温度上昇を含む)の広い温度範囲で使用することができます。ハロゲンフリーで、鉛フリーはんだに対応し、E6シリーズの各種インダクタンス値のタイプが揃っています。. 製品用途の情報. このインダクタは、AEC-Q200認定済みで、車載用途における電源回路に適しています。主な用途には、ヘッドライト、電子パワーステアリング、エンジン制御モジュール、メータ、ABSなどがあります。
注文コード47229429
品番CLF10060NIT-4R7N-D