TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
仕様
インダクタンス:4.7 μH最大直流電流:6.1Aパッケージ/ケース:SMD長さ:10.1mm奥行き:10.1mm高さ:6.5mm寸法:10.1 x 10.1 x 6.5mmシールド:あり許容差:±30%最大直流抵抗:11.7mΩシリーズ:SLFコア材料:フェライト動作温度 Min:-40℃
注文コード
47229456
品番
SLF10165T-4R7N4R73PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:4.7 μH
最大直流電流:6.1A
パッケージ/ケース:SMD
長さ:10.1mm
奥行き:10.1mm
高さ:6.5mm
寸法:10.1 x 10.1 x 6.5mm
シールド:あり
許容差:±30%
最大直流抵抗:11.7mΩ
シリーズ:SLF
コア材料:フェライト
動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応