内容量1セット(1000個)
仕様インダクタンス:4.7 μH最大直流電流:7Aパッケージ/ケース:6550長さ:7.1mm奥行き:6.5mm高さ:5mm寸法:7.1 x 6.5 x 5mmシールド:Y許容差:±20%最大直流抵抗:23.7mΩシリーズ:SPMコア材料:金属磁性モールドタイプ:YSPM6530シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. 金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ 一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減 高さ1.2 mm及び3.0 mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能 大電流、低Rdc、小型化が実現可能 高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好
注文コード47229474
品番SPM6550T-4R7M