内容量1セット(500個)
仕様インダクタンス:4.7 μH最大直流電流:9 (Temperature) A, 9.6 (Saturation) A長さ:12.8mm奥行き:12.5mm高さ:7.7mm寸法:12.8 x 12.5 x 7.7mmシールド:あり許容差:±30%最大直流抵抗:8.7mΩシリーズ:CLF-NI-Dコア材料:フェライト動作温度 Min:-55℃AEC-Q200認定. CLF12577NI-D SMD巻線型フェライトインダクタ. TDKのCLF12577NI-Dシリーズは、磁気シールド付き巻線型インダクタで構成されています。この巻線型インダクタは、-55〜+150 ℃ (自己温度上昇を含む)の広い温度範囲で使用することができます。鉛フリーはんだに対応し、ハロゲンフリーで、E6シリーズの各種インダクタンス値のタイプが揃っています。. 製品用途の情報. このインダクタは、AEC-Q200認定済みで、車載用途における電源回路に適しています。主な用途には、電子パワーステアリング、ヘッドライト、ABS、エンジン制御モジュール、メータなどがあります。
注文コード47229499
品番CLF12577NIT-4R7N-D