TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 47 μH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47229614
品番
SLF12555T-470M1R6-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:47 μH
最大直流電流:2.5A
長さ:12.5mm
奥行き:12.5mm
高さ:5.5mm
寸法:12.5 x 12.5 x 5.5mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:61.8mΩ
シリーズ:SLF
コア材料:フェライト
最大自己共振周波数:1kHz
最小動作温度:-40℃
SLF12555シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ 用途: 携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器