曜日別特売
BN-6105-S-100-B-150 BN-6105シリーズ アルミチューブシリンダ 日本精器 47229917

BN-6105-S-100-B-150 BN-6105シリーズ アルミチューブシリンダ 日本精器 47229917
BN-6105-S-100-B-150 BN-6105シリーズ アルミチューブシリンダ 日本精器 47229917

BN-6105シリーズ アルミチューブシリンダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ストローク(mm)150
シリンダ内径(Φmm)100
内容量1個注文コード47229917品番BN-6105-S-100-B-150
参考基準価格(税別)¥30,360販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ストローク(mm)150シリンダ内径(Φmm)100仕様アルミチューブシリンダ種類一般シリンダクッション両側クシション付作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする