日本精器
BN-6105シリーズ アルミチューブシリンダ
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
ストローク(mm)
200
100
1000
150
200
250
300
350
400
450
50
500
600
700
800
900
シリンダ内径(Φmm)
100
100
40
50
63
80
全105種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47229926
品番
BN-6105-S-100-B-200
参考基準価格(税別)
¥31,760
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
200
シリンダ内径(Φmm)
100
仕様
アルミチューブシリンダ
種類
一般シリンダ
クッション
両側クシション付
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
給油
無給油