画像準備中

TDK 巻線インダクタ (面実装), 6.8 μH

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47230244 品番RLF7030T-6R8M2R8-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など50種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス:6.8 μH
最大直流電流:3A
パッケージ/ケース:7030
長さ:7.3mm
奥行き:6.8mm
高さ:3.2mm
寸法:7.3 x 6.8 x 3.2mm
シールド:Y
許容差:±20%
最大直流抵抗:45mΩ
シリーズ:RLF7030
最小動作温度:-40℃
RLF7030シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 低プロファイル、シールド付き電源ラインEMI低減インダクタ 用途は、ノートPC、モバイルPC、娯楽機器、車載機器など
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする