TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 6.8 μH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
47230339
品番
NLCV32T-6R8M-EF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:6.8 μH
最大直流電流:530mA
パッケージ/ケース:SMD
長さ:3.2mm
奥行き:2.5mm
高さ:2.2mm
寸法:3.2 x 2.5 x 2.2mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:270mΩ
シリーズ:NLCV-EF
コア材料:フェライト
最大自己共振周波数:38MHz
動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応