内容量1セット(1500個)
仕様インダクタンス:68 μH最大直流電流:1Aパッケージ/ケース:6045長さ:6mm奥行き:6mm高さ:4.5mm寸法:6 x 6 x 4.5mmシールド:Y許容差:±20%最大直流抵抗:310mΩシリーズ:VLS-EXコア材料:フェライトモールドタイプ:YVLS6045シリーズ磁気シールド付き巻線型フェライトインダクタ. TDK VLS6045シリーズ巻線型フェライトインダクタは、電源回路用の磁気シールドが施されています。 この巻線型フェライトインダクタは、フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しています。. 用途. テレビ ゲーム機 STB オーディオビジュアル機器
注文コード47230533
品番VLS6045EX-680M