内容量1セット(500個)
仕様インダクタンス:68 μH最大直流電流:2.6Aパッケージ/ケース:12555長さ:12.5mm奥行き:12.1mm高さ:5.5mm寸法:12.5 x 12.1 x 5.5mmシールド:あり許容差:±20%最大直流抵抗:150mΩシリーズ:CLFコア材料:フェライト動作温度 Min:-40℃SMDパワーインダクタ - CLF12555シリーズ. TCLF12555シリーズには、優れた磁気シールドが付いている EMC保護 用途には、LCD-TV、PDP-TV、LCDディスプレイ、BDレコーダ、DVDレコーダ及びSTBが含まれる
注文コード47230549
品番CLF12555T-680M-D