TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 68 μH
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47230567
品番
SLF6028T-680MR50-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
仕様
インダクタンス:68 μH
最大直流電流:780mA
許容差:±20%
最大直流抵抗:290mΩ
シリーズ:SLF
最小動作温度:-20℃
SLF6028シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ 用途: 携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
RoHS指令(10物質対応)
対応