内容量1個
仕様サウンドレベル:85dBドライブタイプ:内部取り付けタイプ:スルーホール寸法:16 (Dia.) x 14mm供給電流:100mA直径:16mm高さ:14mm最大周波数:2.048kHz動作温度 Max:+70℃最大供給電圧:12V dc動作温度 Min:-10℃最小供給電圧:6V dcTDK SDシリーズ電磁ブザー. TDK SDシリーズピン端子電磁ブザーは、車載機器用の信頼性の高いブザーです。コンパクトなブザーで、2048 Hz出力のピン端子を備えています。ピン端子を使って基板に直接取り付けられます。. 用途. キーボード 時計 トラベルウォッチ 車載機器のアラーム
注文コード47230743
品番SD1614TT-A5ME