内容量1セット(800個)
仕様トーンタイプ:高いドライブタイプ:内部取り付けタイプ:基板実装寸法:12 (Dia.) x 9mm供給電流:100mA直径:12mm高さ:9mm最大周波数:2.048kHz動作温度 Max:+85℃最大供給電圧:15V ac動作温度 Min:-40℃最小供給電圧:6V acTDK SDシリーズ電磁ブザー. TDK SDシリーズピン端子電磁ブザーは、車載機器用の信頼性の高いブザーです。コンパクトなブザーで、2048 Hz出力のピン端子を備えています。ピン端子を使って基板に直接取り付けられます。. 用途. キーボード 時計 トラベルウォッチ 車載機器のアラーム
注文コード47230759
品番SD1209TT-A1