内容量1個仕様サウンドレベル:85dBドライブタイプ:内部取り付けタイプ:スルーホール寸法:16 (Dia.) x 14mm供給電流:25mA直径:16mm高さ:14mm最大周波数:1.9kHz動作温度 Max:+70℃最大供給電圧:16V dc動作温度 Min:-10℃最小供給電圧:8V dcTDK SDCシリーズ電磁ブザー. TDK SDCシリーズピン端子電磁ブザーには組み込みの発振回路があるため、DC電源に接続して出力を生成できます。コンパクトなブザーで、高い信頼性を発揮します。動作温度は -10 → +70℃です。. 用途. 家庭用電気製品 パソコン オフィス機器注文コード47230786品番SDC1614LT-01