内容量1セット(1000個)仕様トーンタイプ:高いドライブタイプ:内部取り付けタイプ:表面実装寸法:8.5 x 8.5 x 4mm供給電流:85mA直径:8.5 (Width)mm高さ:4mm最大周波数:2.67kHz動作温度 Max:+85℃最大供給電圧:5V ac動作温度 Min:-40℃最小供給電圧:0V acTDK SDCシリーズ電磁ブザー. TDK SDCシリーズピン端子電磁ブザーには組み込みの発振回路があるため、DC電源に接続して出力を生成できます。コンパクトなブザーで、高い信頼性を発揮します。動作温度は -10 → +70℃です。. 用途. 家庭用電気製品 パソコン オフィス機器注文コード47230795品番SDR08540M3-01