TDK 磁気ブザー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様トーンタイプ:高いドライブタイプ:内部取り付けタイプ:表面実装寸法:8.5 x 8.5 x 4mm供給電流:85mA直径:8.5 (Width)mm高さ:4mm最大周波数:2.67kHz動作温度 Max:+85℃最大供給電圧:5V ac動作温度 Min:-40℃最小供給電圧:0V acTDK SDCシリーズ電磁ブザー. TDK SDCシリーズピン端子電磁ブザーには組み込みの発振回路があるため、DC電源に接続して出力を生成できます。コンパクトなブザーで、高い信頼性を発揮します。動作温度は -10 → +70℃です。. 用途. 家庭用電気製品 パソコン オフィス機器 注文コード47230804 品番SDR08540M3-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
トーンタイプ:高い
ドライブタイプ:内部
取り付けタイプ:表面実装
寸法:8.5 x 8.5 x 4mm
供給電流:85mA
直径:8.5 (Width)mm
高さ:4mm
最大周波数:2.67kHz
動作温度 Max:+85℃
最大供給電圧:5V ac
動作温度 Min:-40℃
最小供給電圧:0V ac
TDK SDCシリーズ電磁ブザー. TDK SDCシリーズピン端子電磁ブザーには組み込みの発振回路があるため、DC電源に接続して出力を生成できます。コンパクトなブザーで、高い信頼性を発揮します。動作温度は -10 → +70℃です。. 用途. 家庭用電気製品 パソコン オフィス機器
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする