TDK 磁気ブザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(800個) 仕様トーンタイプ:高いドライブタイプ:内部取り付けタイプ:基板実装寸法:12 (Dia.) x 9mm供給電流:60mA直径:12mm高さ:9mm最大周波数:2.048kHz動作温度 Max:+85℃最大供給電圧:6V ac動作温度 Min:-40℃最小供給電圧:3V acTDK SDシリーズ電磁ブザー. TDK SDシリーズピン端子電磁ブザーは、車載機器用の信頼性の高いブザーです。コンパクトなブザーで、2048 Hz出力のピン端子を備えています。ピン端子を使って基板に直接取り付けられます。. 用途. キーボード 時計 トラベルウォッチ 車載機器のアラーム 注文コード47230813 品番SD1209T5-A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
トーンタイプ:高い
ドライブタイプ:内部
取り付けタイプ:基板実装
寸法:12 (Dia.) x 9mm
供給電流:60mA
直径:12mm
高さ:9mm
最大周波数:2.048kHz
動作温度 Max:+85℃
最大供給電圧:6V ac
動作温度 Min:-40℃
最小供給電圧:3V ac
TDK SDシリーズ電磁ブザー. TDK SDシリーズピン端子電磁ブザーは、車載機器用の信頼性の高いブザーです。コンパクトなブザーで、2048 Hz出力のピン端子を備えています。ピン端子を使って基板に直接取り付けられます。. 用途. キーボード 時計 トラベルウォッチ 車載機器のアラーム
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする