TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
仕様
静電容量:100pF電圧:100V dcパッケージ/ケース:0402、1005取り付けタイプ:表面実装温度特性:C0G許容差:±5%寸法:1 x 0.5 x 0.5mm長さ:1mm奥行き:0.5mm高さ:0.5mmシリーズ:C許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%層の数:Multilayer
注文コード
47230935
品番
C1005C0G2A101J050BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:100pF
電圧:100V dc
パッケージ/ケース:0402、1005
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±5%
寸法:1 x 0.5 x 0.5mm
長さ:1mm
奥行き:0.5mm
高さ:0.5mm
シリーズ:C
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
層の数:Multilayer
RoHS指令(10物質対応)
対応