内容量1セット(15000個)
仕様静電容量:100pF電圧:25V dcパッケージ/ケース:0201 (0603M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:C0G許容差:±5%寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:0.3mm高さ:0.3mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%端子タイプ:はんだTDK 0201 CGAシリーズAEC-Q200車載用コンデンサ、C0G誘電体. TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は安定性の高いソリューションです。高精度のテクノロジーが採用されたこのMLCCは、薄いセラミック誘電体層で高静電容量を実現しています。低ESRなので低自己発熱、高リプル抵抗です。また、ESLが低く、周波数特性が優れています。. 特長と利点:. 優れた耐熱性. 機械的強度が向上. 高い信頼性. 安定した製造工程で性能を保証. 各種誘電体を用意. 高精度の自動取り付けに最適. 低浮遊容量. 用途:. AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途には自動車のバッテリラインの平滑化、センサモジュール、エンジン制御ユニットなどがあります。自動車のバッテリライン、アンチロックシステム、インフォテイメントシステムに最適です。ほかにも、スマートメータ、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、運輸、農業などの用途にも適しています。
注文コード47231005
品番CGA1A2C0G1E101J030BA