TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
静電容量:100pF電圧:450V dcパッケージ/ケース:0805、2012取り付けタイプ:表面実装温度特性:C0G許容差:±5%寸法:2 x 1.25 x 0.6mm長さ:2mm奥行き:1.25mm高さ:0.6mmシリーズ:C許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%層の数:Multilayer
注文コード
47231075
品番
C2012C0G2W101J060AA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:100pF
電圧:450V dc
パッケージ/ケース:0805、2012
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±5%
寸法:2 x 1.25 x 0.6mm
長さ:2mm
奥行き:1.25mm
高さ:0.6mm
シリーズ:C
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
層の数:Multilayer
RoHS指令(10物質対応)
対応