画像準備中

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量:100pF電圧:50kV dc取り付けタイプ:スクリューターミナル温度特性:Z5T許容差:±10%寸法:20 (Dia.) x 35mm長さ:35mm直径:20mmシリーズ:UHV許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%端子タイプ:ねじ止め端子TDKクラス2成形セラミックコンデンサ. 超高電圧(UHV)セラミックコンデンサ、FHVシリーズ 金属端子を備えた成形タイプ 高静電容量及び低温度特性 小型低損失係数 優れた電圧-静電容量特性 簡単に取り付けられるねじ止め端子 高電圧電源及びレーザー機器向け 注文コード47231084 品番UHV-251A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は仕様・内容量29種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量:100pF
電圧:50kV dc
取り付けタイプ:スクリューターミナル
温度特性:Z5T
許容差:±10%
寸法:20 (Dia.) x 35mm
長さ:35mm
直径:20mm
シリーズ:UHV
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
端子タイプ:ねじ止め端子
TDKクラス2成形セラミックコンデンサ. 超高電圧(UHV)セラミックコンデンサ、FHVシリーズ 金属端子を備えた成形タイプ 高静電容量及び低温度特性 小型低損失係数 優れた電圧-静電容量特性 簡単に取り付けられるねじ止め端子 高電圧電源及びレーザー機器向け
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする