TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(15000個)
仕様
静電容量:100pF電圧:50V dcパッケージ/ケース:0201、0603取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7R許容差:±10%寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm長さ:0.6mm奥行き:0.3mm高さ:0.3mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%層の数:Multilayer
注文コード
47231109
品番
CGA1A2X7R1H101K030BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:100pF
電圧:50V dc
パッケージ/ケース:0201、0603
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7R
許容差:±10%
寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm
長さ:0.6mm
奥行き:0.3mm
高さ:0.3mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
層の数:Multilayer
RoHS指令(10物質対応)
対応