TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
仕様
静電容量:100pF電圧:50V dcパッケージ/ケース:0603取り付けタイプ:表面実装温度特性:NP0許容差:±5%寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:0.8mm高さ:0.8mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%温度係数:0 to ±30ppm/℃
注文コード
47231145
品番
CGA3E2NP01H101J080AA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
仕様・内容量
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:100pF
電圧:50V dc
パッケージ/ケース:0603
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:NP0
許容差:±5%
寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:0.8mm
高さ:0.8mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
温度係数:0 to ±30ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応