TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
仕様
静電容量:100pF電圧:50V dcパッケージ/ケース:0402取り付けタイプ:表面実装温度特性:NP0許容差:±5%寸法:1 x 0.5 x 0.5mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:0.5mm高さ:0.5mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%層の数:Multilayer
注文コード
47231179
品番
CGA2B2NP01H101J050BA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
仕様・内容量
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:100pF
電圧:50V dc
パッケージ/ケース:0402
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:NP0
許容差:±5%
寸法:1 x 0.5 x 0.5mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:0.5mm
高さ:0.5mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
層の数:Multilayer
RoHS指令(10物質対応)
対応