TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
仕様
静電容量:10pF電圧:100V dcパッケージ/ケース:0603取り付けタイプ:表面実装温度特性:NP0許容差:±0.5pF寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ:1.6mm奥行き:0.8mm高さ:0.8mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-0.5pF許容差(プラス):+0.5pF温度係数:0 to ±30ppm/℃
注文コード
47231258
品番
CGA3E2NP02A100D080AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10pF
電圧:100V dc
パッケージ/ケース:0603
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:NP0
許容差:±0.5pF
寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
長さ:1.6mm
奥行き:0.8mm
高さ:0.8mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-0.5pF
許容差(プラス):+0.5pF
温度係数:0 to ±30ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応