内容量1セット(1000個)
仕様静電容量:10μF電圧:100V dcパッケージ/ケース:1812 (4532M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7S許容差:±20%寸法:5 x 3.5 x 5mm長さ:5mm奥行き:3.5mm高さ:5mmシリーズ:CKG許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):+20%コンデンサファミリ:積層TDK MLCC CKG MEGACAPタイプ1812シリーズ. CKGシリーズMEGACAPタイプはダブルスタック構造を採用しているので、コンデンサのフットプリントを変更せずに既存の製品の静電容量を2倍に増加できます。. アルミ電解コンデンサよりもESRとESLが低い 熱応力と機械応力を吸収可能 振動性能を改善. 用途: 平滑化回路、DC-DCコンバータ、LED、HID機器、温度変化の激しい用途、圧電効果の対策
注文コード47231364
品番CKG45NX7S2A106M500JH