内容量1袋(50個)
仕様静電容量:10μF電圧:16V dcパッケージ/ケース:0805 (2012M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X5R許容差:±10%寸法:2 x 1.25 x 0.85mm長さ:2mm奥行き:1.25mm高さ:0.85mmシリーズ:C許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%コンデンサファミリ:積層TDK Cタイプ0805シリーズ、X5R誘電体. TDK Cシリーズの汎用積層セラミックチップコンデンサは、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット
注文コード47231495
品番C2012X5R1C106K085AC