内容量1袋(5個)
仕様静電容量:10μF電圧:25V dcパッケージ/ケース:1812 (4532M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X5R許容差:±10%寸法:4.5 x 3.2 x 2.8mm長さ:4.5mm奥行き:3.2mm高さ:2.8mmシリーズ:C4532許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%動作温度 Min:-55℃CシリーズのTDK Cタイプ1812高電圧シリーズの積層コンデンサには、さまざまな静電容量の製品があります。 優れた機械的強度と信頼性は、モノリシック構造を通じて実現されています。 代表的な用途には、LANカード、高電圧回路、電源用のノイズバイパスなどがあります。. 表面実装 低ESL 高リプル抵抗
注文コード47231626
品番C4532X5R1E106K250KA