TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
静電容量:10μF電圧:50V dcパッケージ/ケース:1210、3225取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7S許容差:±10%寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm長さ:3.2mm奥行き:2.5mm高さ:2.5mmシリーズ:C許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%層の数:Multilayer
注文コード
47231897
品番
C3225X7S1H106K250AE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
70
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10μF
電圧:50V dc
パッケージ/ケース:1210、3225
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7S
許容差:±10%
寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm
長さ:3.2mm
奥行き:2.5mm
高さ:2.5mm
シリーズ:C
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
層の数:Multilayer
RoHS指令(10物質対応)
対応