TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
仕様
静電容量:10μF電圧:700V dc取り付けタイプ:アキシャル許容差:±20%寸法:33 x 22 x 11.5mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:22mm高さ:11.5mmシリーズ:SP許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):+20%端子タイプ:はんだ
注文コード
47232019
品番
B58033I7106M001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
この商品は
仕様・内容量
が
70
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10μF
電圧:700V dc
取り付けタイプ:アキシャル
許容差:±20%
寸法:33 x 22 x 11.5mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:22mm
高さ:11.5mm
シリーズ:SP
許容差(マイナス):-20%
許容差(プラス):+20%
端子タイプ:はんだ
RoHS指令(10物質対応)
対応