TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
注文コード
47232195
品番
CGA3E2NP02A150J080AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:15pF
電圧:100V dc
パッケージ/ケース:0603
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:NP0
許容差:±5%
寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:0.8mm
高さ:0.8mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
層の数:Multilayer
RoHS指令(10物質対応)
対応