TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
静電容量:1μF電圧:16V dcパッケージ/ケース:0805取り付けタイプ:表面実装温度特性:X8R許容差:±10%寸法:2 x 1.25 x 1.25mm長さ:2mm奥行き:1.25mm高さ:1.25mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%温度係数:±15%
注文コード
47232554
品番
CGA4J3X8R1C105K125AB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
仕様・内容量
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1μF
電圧:16V dc
パッケージ/ケース:0805
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X8R
許容差:±10%
寸法:2 x 1.25 x 1.25mm
長さ:2mm
奥行き:1.25mm
高さ:1.25mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
温度係数:±15%
RoHS指令(10物質対応)
対応