TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 仕様静電容量:1μF電圧:250V dcパッケージ/ケース:1812 (4532M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7T許容差:±10%寸法:4.5 x 3.2 x 2.5mm長さ:4.5mm奥行き:3.2mm高さ:2.5mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%温度係数:-33 → +22%TDK CGA車載用1812シリーズ、X6S / X7S / X7T誘電体. モノリシック構造 低ESL 低自己発熱及び高リプル耐性. TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。 最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。 注文コード47232606 品番CGA8P3X7T2E105K250KA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量49種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量:1μF
電圧:250V dc
パッケージ/ケース:1812 (4532M)
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7T
許容差:±10%
寸法:4.5 x 3.2 x 2.5mm
長さ:4.5mm
奥行き:3.2mm
高さ:2.5mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
温度係数:-33 → +22%
TDK CGA車載用1812シリーズ、X6S / X7S / X7T誘電体. モノリシック構造 低ESL 低自己発熱及び高リプル耐性. TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。 最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする