内容量1セット(500個)
仕様静電容量:1μF電圧:250V dcパッケージ/ケース:1812 (4532M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7T許容差:±20%寸法:4.5 x 3.2 x 2.5mm長さ:4.5mm奥行き:3.2mm高さ:2.5mmシリーズ:C許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):+20%誘電正接:2.5%TDK Cタイプ1812シリーズ. MLCC Cシリーズは、機械的強度に優れ、信頼性の高いモノリシック構造です。 多層の薄いセラミック誘電体の使用を可能にする精密技術によって高容量を実現しています。. 特長と利点:. 低ESLと優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 汎用電子機器 モバイル通信機器 電源回路 OA機器 テレビ、LEDディスプレイ サーバー、PC、ノートブック、タブレット
注文コード47232658
品番C4532X7T2E105M250KA